COMFORT COLORS
6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットショーツ
アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。
仕様
US FIT
混率(%)
綿100(裏起毛)
股下(cm)
19
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
色
アイボリー
ピィーチィ
ブルージーン
ペッパー
ウエスト(cm)
選択してください
76
81
86
91
99
サイズ
選択してください
2XL
L
M
S
XL
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03119632
CC1468
ペッパー
S
76
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
03120027
CC1468
ピィーチィ
L
86
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
03120052
CC1468
ピィーチィ
2XL
99
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03120246
CC1468
アイボリー
XL
91
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
03120289
CC1468
ピィーチィ
XL
91
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
03120429
CC1468
アイボリー
S
76
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
03120447
CC1468
ブルージーン
2XL
99
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03120849
CC1468
ピィーチィ
S
76
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
03120901
CC1468
ペッパー
M
81
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください