GL18200 8.0ozヘビーブレンドノーポケットスウェットパンツ GILDAN 03120079

GL18200 8.0ozヘビーブレンドノーポケットスウェットパンツ GILDAN 03120079
GL18200 8.0ozヘビーブレンドノーポケットスウェットパンツ GILDAN 03120079
GL18200 8.0ozヘビーブレンドノーポケットスウェットパンツ GILDAN 03120079

8.0ozヘビーブレンドノーポケットスウェットパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXL
色ブラック
ウエスト(cm)86
内容量1枚注文コード03120079品番GL18200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

アメリカンカレッジスタイルの定番スウェットパンツがポケットなしタイプにリニューアルしました。
そのままルームウェアとしてもお使いいただける頼れるアイテムです。

色
ブラック
サイズ
XL
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
86
仕様
US FIT
混率(%)
綿50 ポリエステル50(裏起毛)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする