GL18500 8.0ozヘビーブレンドプルオーバーパーカー GILDAN 03120262

GL18500 8.0ozヘビーブレンドプルオーバーパーカー GILDAN 03120262
GL18500 8.0ozヘビーブレンドプルオーバーパーカー GILDAN 03120262

8.0ozヘビーブレンドプルオーバーパーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
色アッシュ
内容量1枚注文コード03120262品番GL18500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

カレッジスタイルといえばGILDAN8.0ozozプルオーバーパーカー。
ユースサイズの商品にはフードの引き紐はついていません。

色
アッシュ
サイズ
L
裄丈(cm)
90
身幅(cm)
61
身丈(cm)
74
仕様
US FIT、丸胴
混率(%)
綿50 ポリエステル50(裏起毛)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする