COMFORT COLORS
9.5oz ガーメントダイ フーデッド スウェットシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
L
色
ブルージーン
注文コード
03120402
品番
CC1567
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。
仕様
US FIT
色
ブルージーン
サイズ
L
混率(%)
綿80 ポリエステル20(裏起毛)
裄丈(cm)
90
身幅(cm)
64
身丈(cm)
75