CC1468 6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットショーツ COMFORT COLORS 03120447

CC1468 6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットショーツ COMFORT COLORS 03120447
CC1468 6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットショーツ COMFORT COLORS 03120447
CC1468 6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットショーツ COMFORT COLORS 03120447

6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットショーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ2XL
色ブルージーン
ウエスト(cm)99
内容量1枚注文コード03120447品番CC1468
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。

色
ブルージーン
サイズ
2XL
ウエスト(cm)
99
仕様
US FIT
混率(%)
綿100(裏起毛)
股下(cm)
19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする