曜日別特売

8.0ozヘビーブレンドスウェットシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
S
ゴールド
注文コード
03120639
品番
GL18000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スタンダードなクルーネックのスウェットシャツ。
8.0ozの裏起毛の素材感はアメリカンスウェットの王道。
ゆったりとしたシルエットもGILDANの特徴のひとつです。

仕様
US FIT、丸胴
ゴールド
サイズ
S
混率(%)
綿50 ポリエステル50(裏起毛)
裄丈(cm)
85
身幅(cm)
51
身丈(cm)
69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする