NAL084 ENJOYNoir NAL084 STILL STRIPE ストレートパンツ カーシーカシマ 03121960

NAL084 ENJOYNoir NAL084 STILL STRIPE ストレートパンツ カーシーカシマ 03121960
NAL084 ENJOYNoir NAL084 STILL STRIPE ストレートパンツ カーシーカシマ 03121960
NAL084 ENJOYNoir NAL084 STILL STRIPE ストレートパンツ カーシーカシマ 03121960
NAL084 ENJOYNoir NAL084 STILL STRIPE ストレートパンツ カーシーカシマ 03121960
NAL084 ENJOYNoir NAL084 STILL STRIPE ストレートパンツ カーシーカシマ 03121960
NAL084 ENJOYNoir NAL084 STILL STRIPE ストレートパンツ カーシーカシマ 03121960
NAL084 ENJOYNoir NAL084 STILL STRIPE ストレートパンツ カーシーカシマ 03121960
NAL084 ENJOYNoir NAL084 STILL STRIPE ストレートパンツ カーシーカシマ 03121960
NAL084 ENJOYNoir NAL084 STILL STRIPE ストレートパンツ カーシーカシマ 03121960
NAL084 ENJOYNoir NAL084 STILL STRIPE ストレートパンツ カーシーカシマ 03121960
NAL084 ENJOYNoir NAL084 STILL STRIPE ストレートパンツ カーシーカシマ 03121960
NAL084 ENJOYNoir NAL084 STILL STRIPE ストレートパンツ カーシーカシマ 03121960

ENJOYNoir NAL084 STILL STRIPE ストレートパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ9
内容量1枚注文コード03121960品番NAL084
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

【素材スペック】ハイストレッチ裏地/2wayストレッチ/吸汗/速乾/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/カーブベルト/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ/インカムポケット/前のみ裏地/センタープレス加工/打ち込み式ホック/簡単裾上げ仕様

用途
艶を纏う、品格のストライプ。ブラックの可能性を、美しく引き出す「STILL STRIPE 」。シャドーストライプの奥行きとツヤ感が、洗練された存在感を演出するENJOY Noirのオリジナル素材を採用。表情豊かなヘリンボーン組織によって、上品で深みのあるストライプ柄を表現しました。デザイン面では、センタープレス加工による脚長効果で立ち姿をスマートに整えるストレートシルエットを追求。機能面では、快適なフィット感を叶えるカーブベルトと後ろ脇ゴムに加え、耐久性に優れた打ち込み式ホックや、ブラウスのズレを防ぐすべり止めテープ、足捌きの良い前のみ裏地、そして裾上げ不要ですぐに着用できる仕様など、高い利便性を凝縮しました。収納力も充実しており、大容量ポケットやインカムポケットが日々の業務をスマートにサポートします。素材面においても、縦横に伸びる2wayストレッチが快適な動きをサポートし、シワになりにくく仕立て映えする適度なハリ感を兼ね備えています。また、GRS認証を取得したリサイクル糸を使用しており、環境にも配慮したサステイナブルな一着です。品格と快適さを極めたこの一着が、唯一無二のユニフォームとして、働く女性に新たな魅力を描きます。
サイズ
9
色
ブラックストライプ
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル42%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする