曜日別特売
NAJ080 ENJOYNoir NAJ080 STILL STRIPE ノーカラージャケット カーシーカシマ 03122958

NAJ080 ENJOYNoir NAJ080 STILL STRIPE ノーカラージャケット カーシーカシマ 03122958
NAJ080 ENJOYNoir NAJ080 STILL STRIPE ノーカラージャケット カーシーカシマ 03122958
NAJ080 ENJOYNoir NAJ080 STILL STRIPE ノーカラージャケット カーシーカシマ 03122958
NAJ080 ENJOYNoir NAJ080 STILL STRIPE ノーカラージャケット カーシーカシマ 03122958
NAJ080 ENJOYNoir NAJ080 STILL STRIPE ノーカラージャケット カーシーカシマ 03122958
NAJ080 ENJOYNoir NAJ080 STILL STRIPE ノーカラージャケット カーシーカシマ 03122958
NAJ080 ENJOYNoir NAJ080 STILL STRIPE ノーカラージャケット カーシーカシマ 03122958
NAJ080 ENJOYNoir NAJ080 STILL STRIPE ノーカラージャケット カーシーカシマ 03122958
NAJ080 ENJOYNoir NAJ080 STILL STRIPE ノーカラージャケット カーシーカシマ 03122958
NAJ080 ENJOYNoir NAJ080 STILL STRIPE ノーカラージャケット カーシーカシマ 03122958
NAJ080 ENJOYNoir NAJ080 STILL STRIPE ノーカラージャケット カーシーカシマ 03122958

ENJOYNoir NAJ080 STILL STRIPE ノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ7
内容量1枚注文コード03122958品番NAJ080
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

【素材スペック】2wayストレッチ/吸汗/速乾/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】インカムループ/補強布胸ポケット/Wネームループ/袖口折返し/スカーフループ(サポートループ付)/内ポケット/肩パッドなし/半背裏

用途
艶を纏う、品格のストライプ。ブラックの可能性を、美しく引き出す「STILL STRIPE 」。シャドーストライプの奥行きとツヤ感が、洗練された存在感を演出するENJOY Noirのオリジナル素材を採用。表情豊かなヘリンボーン組織によって、上品で深みのあるストライプ柄を表現しました。デザイン面では、デコルテを美しく引き立てる深めのVネックが品よくすっきりと洗練された印象を与え、動きやすさを追求した「後ろラグラン仕様」のノーカラージャケットが、圧倒的な美しさと快適な着心地を両立させています。さらに、後ろ姿に映える上品なフレアデザインは、気になる腰まわりを自然にカバーしながら、女性らしいシルエットをより一層際立たせます。機能面においても、縦横に伸びる2wayストレッチが快適な動きをサポートし、シワになりにくく仕立て映えする適度なハリ感を兼ね備えています。また、GRS認証を取得したリサイクル糸を使用しており、環境にも配慮したサステイナブルな一着です。品格と快適さを極めたこの一着が、唯一無二のユニフォームとして、働く女性に新たな魅力を描きます。
サイズ
7
色
ブラックストライプ
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル42%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする