曜日別特売
EAJ1041 ENJOY EAJ1041 AIR SWING SUITS RUN ジャケット カーシーカシマ 03123001

EAJ1041 ENJOY EAJ1041 AIR SWING SUITS RUN ジャケット カーシーカシマ 03123001
EAJ1041 ENJOY EAJ1041 AIR SWING SUITS RUN ジャケット カーシーカシマ 03123001
EAJ1041 ENJOY EAJ1041 AIR SWING SUITS RUN ジャケット カーシーカシマ 03123001
EAJ1041 ENJOY EAJ1041 AIR SWING SUITS RUN ジャケット カーシーカシマ 03123001

ENJOY EAJ1041 AIR SWING SUITS RUN ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ13
内容量1枚注文コード03123001品番EAJ1041
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

【素材スペック】ヨコストレッチ/吸汗/速乾/吸放湿/軽量/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/スカーフループ/補強仕様胸ポケット/半背裏/内側胸ポケット/内ポケット(シークレットポケット/フェムテックポケット)

用途
決められたルールの中でも、楽しく選べるように「AIR SWING SUITS RUN」落ち着いたチェック柄のジャケットはトレンド感のあるオーバーサイズでありながら、驚きの軽さ。充実の内ポケットで抜群の収納力も。セットアップでも単品でも着回しやすい一着です。素材:上質なウール調のヘリンボーン素材。しなやかな伸縮性で、心地よくフィットします。ウールのような表情のヘリンボーン組織に、細いペンのラインを入れた落ち着いた印象のチェック柄素材。やわらかくしなやかな肌ざわりでストレッチ性も抜群なので、軽く快適な着心地です。また、ペットボトルを再生しGRS認証を取得した環境にやさしいリサイクル機能糸「COOLMAX EcoMade ALL SEASON」を使用しているので、暑いときは異形断面を持つ繊維が体から汗を吸い上げ拡散するので涼しく、寒いときは中空繊維が空気をため込むのであたたかい、オールシーズン快適に過ごせるENJOYオリジナル素材です。
サイズ
13
色
ネイビーチェック
素材
ポリエステル99%(再生ポリエステル26%)、レーヨン1%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする