曜日別特売
NAJ081 ENJOYNoir NAJ081 STILL STRIPE ジャケット カーシーカシマ 03124462

NAJ081 ENJOYNoir NAJ081 STILL STRIPE ジャケット カーシーカシマ 03124462
NAJ081 ENJOYNoir NAJ081 STILL STRIPE ジャケット カーシーカシマ 03124462
NAJ081 ENJOYNoir NAJ081 STILL STRIPE ジャケット カーシーカシマ 03124462
NAJ081 ENJOYNoir NAJ081 STILL STRIPE ジャケット カーシーカシマ 03124462
NAJ081 ENJOYNoir NAJ081 STILL STRIPE ジャケット カーシーカシマ 03124462
NAJ081 ENJOYNoir NAJ081 STILL STRIPE ジャケット カーシーカシマ 03124462
NAJ081 ENJOYNoir NAJ081 STILL STRIPE ジャケット カーシーカシマ 03124462
NAJ081 ENJOYNoir NAJ081 STILL STRIPE ジャケット カーシーカシマ 03124462
NAJ081 ENJOYNoir NAJ081 STILL STRIPE ジャケット カーシーカシマ 03124462
NAJ081 ENJOYNoir NAJ081 STILL STRIPE ジャケット カーシーカシマ 03124462
NAJ081 ENJOYNoir NAJ081 STILL STRIPE ジャケット カーシーカシマ 03124462
NAJ081 ENJOYNoir NAJ081 STILL STRIPE ジャケット カーシーカシマ 03124462
NAJ081 ENJOYNoir NAJ081 STILL STRIPE ジャケット カーシーカシマ 03124462

ENJOYNoir NAJ081 STILL STRIPE ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ15
内容量1枚注文コード03124462品番NAJ081
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

【素材スペック】2wayストレッチ/吸汗/速乾/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】インカムループ/補強布胸ポケット/Wネームループ/袖口折返し/ARM360°プラス/スカーフループ(2way)/内ポケット(シークレットポケット、フェムテックポケット)/後ろサイドベンツ/フラワーホール/大容量ポケット

用途
艶を纏う、品格のストライプ。ブラックの可能性を、美しく引き出す「STILL STRIPE 」。シャドーストライプの奥行きとツヤ感が、洗練された存在感を演出するENJOY Noirのオリジナル素材を採用。表情豊かなヘリンボーン組織によって、上品で深みのあるストライプ柄を表現しました。デザイン面では、美しいシルエットに艶めくボタンを添え、優雅な佇まいへと導くテーラードジャケットに仕上げており、しっかりとした風格がありながらもしなやかで心地よい着用感を実現しています。機能面においても、縦横に伸びる2wayストレッチが快適な動きをサポートし、シワになりにくく仕立て映えする適度なハリ感を兼ね備えています。また、GRS認証を取得したリサイクル糸を使用しており、環境にも配慮したサステイナブルな一着です。品格と快適さを極めたこの一着が、唯一無二のユニフォームとして、働く女性に新たな魅力を描きます。
サイズ
15
色
ブラックストライプ
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル42%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする