MZ0159 イージーパンツ[兼用] UNITE 03127621

製品画像

イージーパンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
色ラベンダー
ウエスト(cm)68~74
内容量1枚注文コード03127621品番MZ0159
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

カラーバリエーションが豊富な 6 色展開のイージーパンツ。伸縮性があり、動きやすく快適なはき心地。

色
ラベンダー
サイズ
SS
ウエスト(cm)
68~74
股上(cm)
21
ヒップ(cm)
96
仕様
素材 冷感ストレッチツイル、(クールマックス(R)ファブリック使用)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、右ヒップポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル80、レーヨン20
股下(cm)
ハーフメイド(85)
機能
股下マチ、吸汗速乾、ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする