曜日別特売

アンダーウェア(9分袖)[男]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ネイビー
サイズ
3L
着丈(cm)
69
注文コード
03127770
品番
MZ0155
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

発汗時の衣服のベタつき感を軽減し、一年中爽やかな着心地。

仕様
素材 ベア天
ネイビー
サイズ
3L
タイプ
男性用、九分袖
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
着丈(cm)
69
機能
ストレッチ、吸汗速乾
バスト(cm)
108~116
裄丈(cm)
77.5
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする