製品画像
UNITE
ジョガーパンツ(兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
LL
L
5L
S
SS
3L
4L
M
色
モスグリーン
モスグリーン
マジェンダパープル
アクアスプラッシュ
ラベンダー
グレー
ブラック
ブルー
ダークネイビー
ブルーコーラル
ターコイズ
ティーローズ
ウエスト(cm)
86~92
86~92
82~88
102~110
72~80
68~74
90~98
96~104
78~84
股下(cm)
77
77
76
72
70
75
全52種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03127858
品番
MZ0121
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
裾を踏む心配が無く、ハードな医療現場にも適したジョガーパンツ。
色
モスグリーン
サイズ
LL
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
86~92
股上(cm)
23.5
仕様
素材 冷感ストレッチツイル、(クールマックス(R)ファブリック使用)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、右ヒップポケット、裾リブ
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル80、レーヨン20
機能
股下マチ、吸汗速乾、ストレッチ
ヒップ(cm)
114