曜日別特売
MZ0234 ケーシージャケット[男] UNITE 03127867

製品画像

MZ0234 ケーシージャケット[男] UNITE 03127867
MZ0234 ケーシージャケット[男] UNITE 03127867

ケーシージャケット[男]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
色ホワイト×グレー
内容量1枚注文コード03127867品番MZ0234
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

フロントのラインが印象的なデザイン。 インナー透けがしにくい、透け防止機能の生地を採用。

色
ホワイト×グレー
サイズ
M
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24.5
着丈(cm)
73
仕様
素材 コネクト(トリコット)/カチオントリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
105
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする