UNITE
スクラブパンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ライトベージュ
サイズ
L
注文コード
03127892
品番
UN0404
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ヒップポケットの配色がポイント。裏地付きで下着のラインが見えにくい仕様です。
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、素材 CDMIXスムース、仕様 前ファスナー付、ウエストゴム・ヒモ入り、メッシュ裏地付、両脇ポケット、左右ヒップポケット
色
ライトベージュ
サイズ
L
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
78-84
機能
制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、制菌加工
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
110
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
※UN-0405と同型ですが、UN-0404はヒップポケットに配色のあるデザインです。