スクラブパンツ[兼用]

スクラブパンツ[兼用] - UNITEスクラブパンツ[兼用] - UNITEスクラブパンツ[兼用] - UNITEスクラブパンツ[兼用] - UNITEスクラブパンツ[兼用] - UNITEスクラブパンツ[兼用] - UNITE

ヒップポケットの配色がポイント。裏地付きで下着のラインが見えにくい仕様です。

仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、素材 CDMIXスムース、仕様 前ファスナー付、ウエストゴム・ヒモ入り、メッシュ裏地付、両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
※UN-0405と同型ですが、UN-0404はヒップポケットに配色のあるデザインです。
全30種類を絞り込む
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03127587UN0404ライトベージュL7378-8430
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03127892UN0404ライトベージュL7378-8430
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03127946UN0404ラベンダーS7166-7229
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03128856UN0404バーガンディLL7384-9030.5
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03129538UN0404ラベンダーLL7384-9030.5
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03129696UN0404チャコールグレー5L73102-11032
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03130116UN0404ネイビー5L73102-11032
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03130159UN0404ラベンダー5L73102-11032
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03130947UN0404ネイビー3L7390-9631
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03130990UN0404ラベンダーM7372-7829.5
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03131979UN0404チャコールグレー4L7396-10231.5
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03132232UN0404ライトベージュL7378-8430
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03134106UN0404ネイビー4L7396-10231.5
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03134429UN0404ネイビーSS7162-6628.5
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03134438UN0404バーガンディ4L7396-10231.5
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03134700UN0404バーガンディ3L7390-9631
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03134831UN0404ネイビーLL7384-9030.5
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03135759UN0404チャコールグレー3L7390-9631
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03136048UN0404チャコールグレーSS7162-6628.5
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03136486UN0404ラベンダー3L7390-9631
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03137631UN0404ラベンダー4L7396-10231.5
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03139092UN0404ネイビーM7372-7829.5
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03139582UN0404ライトベージュL7378-8430
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03140266UN0404バーガンディ5L73102-11032
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03140440UN0404バーガンディL7378-8430
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03143319UN0404ライトベージュL7378-8430
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03143608UN0404バーガンディS7166-7229
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03143897UN0404ラベンダーSS7162-6628.5
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03143906UN0404チャコールグレーLL7384-9030.5
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03144570UN0404チャコールグレーS7166-7229
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする