製品画像
UNITE
イージーパンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5L
SS
5L
3L
S
L
LL
M
4L
色
ラベンダー
ラベンダー
ティーローズ
ブルー
ブルーコーラル
ダークネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
102~110
68~74
102~110
90~98
72~80
82~88
86~92
78~84
96~104
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03127919
品番
MZ0159
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
カラーバリエーションが豊富な 6 色展開のイージーパンツ。伸縮性があり、動きやすく快適なはき心地。
色
ラベンダー
サイズ
5L
ウエスト(cm)
102~110
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
130
仕様
素材 冷感ストレッチツイル、(クールマックス(R)ファブリック使用)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、右ヒップポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル80、レーヨン20
機能
股下マチ、吸汗速乾、ストレッチ