UN0404 スクラブパンツ[兼用] UNITE 03127946

製品画像

スクラブパンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ラベンダー
サイズ
S
注文コード
03127946
品番
UN0404
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

ヒップポケットの配色がポイント。裏地付きで下着のラインが見えにくい仕様です。

色
ラベンダー
サイズ
S
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
66-72
股上(cm)
29
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、素材 CDMIXスムース、仕様 前ファスナー付、ウエストゴム・ヒモ入り、メッシュ裏地付、両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、制菌加工
ヒップ(cm)
98
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
※UN-0405と同型ですが、UN-0404はヒップポケットに配色のあるデザインです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする