UNITE
アンダーウェア(9分袖)[男]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・着丈
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
SS
注文コード
03128497
品番
MZ0155
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
発汗時の衣服のベタつき感を軽減し、一年中爽やかな着心地。
仕様
素材 ベア天
色
ネイビー
サイズ
SS
タイプ
男性用、九分袖
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
機能
ストレッチ、吸汗速乾
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。