UN0402 スクラブパンツ[兼用] UNITE 03129109

製品画像

スクラブパンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色バーガンディ
サイズSS
内容量1枚注文コード03129109品番UN0402
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

コーディネートしやすい無地パンツ。
右脇には上からも手を入れられる便利なファスナーポケット付きです。

色
バーガンディ
サイズ
SS
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
60~64
股上(cm)
26
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応、素材 制電ストレッチツイル、仕様 前ファスナーあき、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、右脇カーゴポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
ヒップ(cm)
90
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする