スクラブパンツ[兼用]

スクラブパンツ[兼用] - UNITEスクラブパンツ[兼用] - UNITEスクラブパンツ[兼用] - UNITEスクラブパンツ[兼用] - UNITEスクラブパンツ[兼用] - UNITE

コーディネートしやすい無地パンツ。
右脇には上からも手を入れられる便利なファスナーポケット付きです。

仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応、素材 制電ストレッチツイル、仕様 前ファスナーあき、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、右脇カーゴポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03127910UN0402バーガンディ5L73100~10829.5
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
03128777UN0402ブラックL7376~8227.5
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
03129109UN0402バーガンディSS7160~6426
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
03129319UN0402ブラック3L7388~9428.5
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
03130141UN0402ネイビーS7164~7026.5
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
03130412UN0402ネイビー4L7394~10029
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
03130536UN0402ブラックM7370~7627
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
03130938UN0402バーガンディ4L7394~10029
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
03131848UN0402ブラック5L73100~10829.5
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
03134289UN0402ネイビーSS7160~6426
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
03134596UN0402バーガンディS7164~7026.5
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
03134797UN0402ブラックSS7160~6426
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
03136416UN0402バーガンディL7376~8227.5
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
03137150UN0402バーガンディ3L7388~9428.5
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
03137701UN0402ネイビー5L73100~10829.5
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
03138087UN0402バーガンディLL7382~8828
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
03141246UN0402ネイビーM7370~7627
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
03142418UN0402ネイビー3L7388~9428.5
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
03142610UN0402ブラック4L7394~10029
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
03143572UN0402ブラックS7164~7026.5
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
03145857UN0402バーガンディM7370~7627
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする