曜日別特売

スクラブパンツ〔女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ワイン
サイズS
内容量1枚注文コード03129206品番UN0072
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

細身ながらしっかり動ける、スタイリッシュな女性用スクラブパンツ。

仕様
機能 ストレッチ、抗菌、素材 ストレッチギャバジン、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット
ワイン
サイズ
S
タイプ
女性用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)42、ポリエステル38、綿20
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
62~66
機能
ストレッチ、抗、菌
股上(cm)
27.5
ヒップ(cm)
96
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする