曜日別特売

スクラブパンツ〔女]

スクラブパンツ〔女] - UNITE

細身ながらしっかり動ける、スタイリッシュな女性用スクラブパンツ。

仕様
機能 ストレッチ、抗菌、素材 ストレッチギャバジン、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)42、ポリエステル38、綿20
機能
ストレッチ、抗、菌
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
全16種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03127569UN0072ダークネイビーLL7174~8029
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
03127901UN0072ブラックS6762~6627.5
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
03128391UN0072ダークネイビーM6966~7028
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
03128926UN0072シナモンベージュ3L7180~8629.5
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
03129206UN0072ワインS6762~6627.5
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
03129757UN0072ディープパープルM6966~7028
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
03130640UN0072ブラックM6966~7028
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
03131568UN0072ワインL6970~7428.5
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
03132627UN0072ワインLL7174~8029
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
03134420UN0072シナモンベージュLL7174~8029
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
03134499UN0072シナモンベージュM6966~7028
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
03134998UN0072ブラックLL7174~8029
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
03138069UN0072ワイン3L7180~8629.5
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
03138078UN0072ブラック3L7180~8629.5
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
03141666UN0072ブラックL6970~7428.5
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
03142811UN0072ディープパープルLL7174~8029
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする