製品画像
UNITE
アンダーウェア(7分袖)[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
M
注文コード
03129468
品番
MZ0304
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
M
着丈(cm)
62
バスト(cm)
80~88
裄丈(cm)
53
仕様
素材 ベア天、混率
タイプ
女性用、七分袖
機能
ストレッチ、吸汗速乾
素材
ポリエステル90%、ポリウレタン10%
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。