曜日別特売

スクラブパンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
チャコールグレー
サイズ
5L
注文コード
03129696
品番
UN0404
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ヒップポケットの配色がポイント。裏地付きで下着のラインが見えにくい仕様です。

仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、素材 CDMIXスムース、仕様 前ファスナー付、ウエストゴム・ヒモ入り、メッシュ裏地付、両脇ポケット、左右ヒップポケット
チャコールグレー
サイズ
5L
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
102-110
機能
制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、制菌加工
股上(cm)
32
ヒップ(cm)
134
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
※UN-0405と同型ですが、UN-0404はヒップポケットに配色のあるデザインです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする