曜日別特売

アンダーウェア(7分袖)[男]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
03129818
品番
MZ0305
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
素材 ベア天、混率
ネイビー
サイズ
3L
タイプ
男性用、七分袖
着丈(cm)
69
機能
ストレッチ、吸汗速乾
バスト(cm)
108~116
裄丈(cm)
60
素材
ポリエステル90%、ポリウレタン10%
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする