曜日別特売

イージーパンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ブルーコーラル
サイズ
L
注文コード
03130308
品番
MZ0159
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

カラーバリエーションが豊富な 6 色展開のイージーパンツ。伸縮性があり、動きやすく快適なはき心地。

仕様
素材 冷感ストレッチツイル、(クールマックス(R)ファブリック使用)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、右ヒップポケット
ブルーコーラル
サイズ
L
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル80、レーヨン20
ウエスト(cm)
82~88
機能
股下マチ、吸汗速乾、ストレッチ
股上(cm)
23
ヒップ(cm)
110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする