曜日別特売

スクラブパンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ブラック
サイズ
3L
注文コード
03130430
品番
FR0009
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

計算し尽くされた美シルエットパンツ。
着心地がいいのにスッキリと着痩せするシルエットがポイント。

ブラック
サイズ
3L
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
90~96
股上(cm)
31
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応、素材 ストレッチ平二重織、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
ヒップ(cm)
122
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする