UNITE
スクラブパンツ[兼用]
計算し尽くされた美シルエットパンツ。
着心地がいいのにスッキリと着痩せするシルエットがポイント。
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応、素材 ストレッチ平二重織、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
全16種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
ライトベージュ
サイズ
選択してください
3L
3S
L
LL
M
S
SS
股下(cm)
71
73
ウエスト(cm)
選択してください
58~62
62~66
66~72
72~78
78~84
84~90
90~96
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03129240
FR0009
ブラック
L
73
78~84
30
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03129800
FR0009
ネイビー
LL
73
84~90
30.5
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03130001
FR0009
ネイビー
M
73
72~78
29.5
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03130430
FR0009
ブラック
3L
73
90~96
31
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03130999
FR0009
ブラック
S
71
66~72
29
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03135007
FR0009
ライトベージュ
L
73
78~84
30
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03135470
FR0009
ブラック
M
73
72~78
29.5
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03136730
FR0009
ライトベージュ
L
73
78~84
30
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03136888
FR0009
ライトベージュ
L
73
78~84
30
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03137107
FR0009
ライトベージュ
L
73
78~84
30
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03137238
FR0009
ネイビー
SS
71
62~66
28.5
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03138970
FR0009
ブラック
3S
71
58~62
28
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03139171
FR0009
ネイビー
3L
73
90~96
31
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03142217
FR0009
ライトベージュ
L
73
78~84
30
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03143511
FR0009
ネイビー
S
71
66~72
29
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03145139
FR0009
ブラック
SS
71
62~66
28.5
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください