製品画像
UNITE
ジャケット[女]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
バーガンディ
ネイビー
バーガンディ
ブルートパーズ
サイズ
S
3L
L
M
S
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03130561
品番
MZ0160
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
丸みのある襟や、袖口のスリット、ボタンの留め糸配色がやわらかい印象を与えるジャケット。
色
バーガンディ
サイズ
S
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
67
仕様
素材 ソフトラチネ、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇二段ポケット、右脇スマホポケット、ウエストループ付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
92
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。