ジャケット[女]
丸みのある襟や、袖口のスリット、ボタンの留め糸配色がやわらかい印象を与えるジャケット。
- 仕様
- 素材 ソフトラチネ、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇二段ポケット、右脇スマホポケット、ウエストループ付
- タイプ
- 女性用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 機能
- PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。全10種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
ナースウェア の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03130421,03133038,03143669 ジャケット[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03088841-260902-02.jpg)
![注文コード:03137326,03140966,03144202 ジャケット[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03092657-260902-02.jpg)
![注文コード:03143669,03133038,03130421 ジャケット[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03130421-260903-02.jpg)
![注文コード:03130561,03134262,03137929,03143791 ジャケット[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03130561-260902-02.jpg)
![注文コード:03143791,03134262,03137929,03130561 ジャケット[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03130561-260903-02.jpg)
![注文コード:03144202,03140966,03137326 ジャケット[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03175571-260903-02.jpg)













![ポロシャツ[兼用] UNITE ポロシャツ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03140221-260902-02.jpg)





![ジャケット[女] UNITE ジャケット[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03092657-260902-02.jpg)