MZ0121 ジョガーパンツ(兼用) UNITE 03130719

製品画像

MZ0121 ジョガーパンツ(兼用) UNITE 03130719
MZ0121 ジョガーパンツ(兼用) UNITE 03130719

ジョガーパンツ(兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
色ブルー
ウエスト(cm)102~110
股下(cm)76
内容量1枚注文コード03130719品番MZ0121
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

裾を踏む心配が無く、ハードな医療現場にも適したジョガーパンツ。

色
ブルー
サイズ
5L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
102~110
股上(cm)
26
仕様
素材 冷感ストレッチツイル、(クールマックス(R)ファブリック使用)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、右ヒップポケット、裾リブ
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル80、レーヨン20
機能
股下マチ、吸汗速乾、ストレッチ
ヒップ(cm)
136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする