MZ0311 スクラブ〔兼用〕 UNITE 03132496

製品画像

MZ0311 スクラブ〔兼用〕 UNITE 03132496
MZ0311 スクラブ〔兼用〕 UNITE 03132496

スクラブ〔兼用〕

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズSS
肩幅(cm)43
着丈(cm)64
内容量1枚注文コード03132496品番MZ0311
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

通気度が高い、清涼感のあるスクラブ。
体への負担が少なく、心地よい着心地です。

色
ネイビー
サイズ
SS
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
17.5
着丈(cm)
64
仕様
素材 交織ストレッチ校倉、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル95、綿5
機能
PHSポケット、ダブルポケット、制電、ストレッチ、高、通気、PHSポケット ダブルポケット 制 電 ストレッチ、高 通気
バスト(cm)
98
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする