スクラブ〔兼用〕
通気度が高い、清涼感のあるスクラブ。
体への負担が少なく、心地よい着心地です。
- 仕様
- 素材 交織ストレッチ校倉、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
- タイプ
- 男女兼用
- 混率(%)
- ポリエステル95、綿5
- 機能
- PHSポケット、ダブルポケット、制電、ストレッチ、高、通気、PHSポケット ダブルポケット 制 電 ストレッチ、高 通気
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。全8種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
スクラブ の新着商品
カテゴリ































