製品画像
UNITE
スクラブ〔兼用〕
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ターコイズ
ターコイズ
ネイビー
ワイン
サイズ
SS
3L
L
LL
S
SS
肩幅(cm)
43
43
44
47
48.5
50
着丈(cm)
64
64
70
72
74
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03133607
品番
MZ0311
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
通気度が高い、清涼感のあるスクラブ。
体への負担が少なく、心地よい着心地です。
色
ターコイズ
サイズ
SS
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
17.5
着丈(cm)
64
仕様
素材 交織ストレッチ校倉、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル95、綿5
機能
PHSポケット、ダブルポケット、制電、ストレッチ、高、通気、PHSポケット ダブルポケット 制 電 ストレッチ、高 通気
バスト(cm)
98
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。