製品画像
UNITE
スクラブパンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
バーガンディ
ネイビー
バーガンディ
ブラック
サイズ
S
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03134596
品番
UN0402
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
コーディネートしやすい無地パンツ。
右脇には上からも手を入れられる便利なファスナーポケット付きです。
色
バーガンディ
サイズ
S
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
64~70
股上(cm)
26.5
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応、素材 制電ストレッチツイル、仕様 前ファスナーあき、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、右脇カーゴポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
ヒップ(cm)
94
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。