製品画像
UNITE
パンツ〔女〕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
5L
S
SS
3L
4L
M
LL
色
サックス
ホワイト
ネイビー
サックス
ウエスト(cm)
64~68
68~72
94~102
60~64
56~60
78~86
86~94
64~68
72~78
ヒップ(cm)
97
101
127
93
89
111
119
97
105
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03136407
品番
MZ0070
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ウエストはボタンで調節可能な、美シルエットパンツ。
色
サックス
サイズ
M
ウエスト(cm)
64~68
股上(cm)
25
ヒップ(cm)
97
仕様
素材 トリコット、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、アジャスター、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、裏地無し、ノータック、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(82)
機能
ダブルポケット、ウエスト調整、股下マチ、透防止、吸汗速乾、制電、制菌加工
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。