UNITE
イージーパンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
4L
注文コード
03137141
品番
MZ0159
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
カラーバリエーションが豊富な 6 色展開のイージーパンツ。伸縮性があり、動きやすく快適なはき心地。
仕様
素材 冷感ストレッチツイル、(クールマックス(R)ファブリック使用)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、右ヒップポケット。
色
ブルー
サイズ
4L
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル80、レーヨン20
ウエスト(cm)
96~104
機能
股下マチ、吸汗速乾、ストレッチ
股上(cm)
25
ヒップ(cm)
124