曜日別特売
UN0406 マタニティースクラブ UNITE 03137168

製品画像

UN0406 マタニティースクラブ UNITE 03137168
UN0406 マタニティースクラブ UNITE 03137168

マタニティースクラブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード03137168品番UN0406
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

ウエストのタックやゴムギャザー使いに加え、おしりがすっぽり隠れる丈でお腹を優しく包みます。

サイズ
L
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
73
バスト(cm)
110
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、素材 CDMIXスムース、仕様 フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ウエストループ、制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、制菌加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする