UNITE
ドクターコート[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
イエロー
サイズ
M
注文コード
03137807
品番
MZ0175
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ハッと目をひく軽やかなコート。
心はずむカラーで親しみやすい印象をあたえます。
仕様
素材 T/Cハイマルチツイル、仕様 Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、後ろセンターベント
色
イエロー
サイズ
M
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
85
機能
透防止、抗菌防臭
バスト(cm)
100
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。