UNITE
ドクターコート(長袖)[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
03137877
品番
UN0084
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長時間着ていても疲れにくい、動きやすさを重視したドクターコート。
仕様
機能 ストレッチ、素材 工業洗濯対応ダブルニット、仕様 左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、後ろセンターベント
色
ホワイト
サイズ
L
タイプ
女性用、長袖
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39.5
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
87
機能
ダブルポケット、ストレッチ、工業洗濯対応
バスト(cm)
100
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。