UN0075 スクラブ(男) UNITE 03138656

製品画像

UN0075 スクラブ(男) UNITE 03138656
UN0075 スクラブ(男) UNITE 03138656

スクラブ(男)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ディープパープル
サイズL
肩幅(cm)46
着丈(cm)74
内容量1枚注文コード03138656品番UN0075
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

動きやすさ重視のメンズスクラブ。小型タブレットが入るポケット付き。

色
ディープパープル
サイズ
L
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
74
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ブロックニット、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ストレッチ、制菌加工
バスト(cm)
119
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする