UNITE
スクラブ(男)
動きやすさ重視のメンズスクラブ。小型タブレットが入るポケット付き。
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ブロックニット、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ストレッチ、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
全13種類を絞り込む
色
選択してください
シナモンベージュ
ダークネイビー
ディープパープル
ブラック
ワイン
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
肩幅(cm)
選択してください
44
45
46
48
50
着丈(cm)
72
74
76
13種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03131970
UN0075
シナモンベージュ
3L
50
25
76
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03132162
UN0075
ブラック
L
46
24
74
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03133169
UN0075
ワイン
S
44
23
72
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03133431
UN0075
ワイン
LL
48
25
76
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03134946
UN0075
ブラック
M
45
24
74
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03135567
UN0075
シナモンベージュ
LL
48
25
76
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03138656
UN0075
ディープパープル
L
46
24
74
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03138726
UN0075
ダークネイビー
L
46
24
74
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03140921
UN0075
ブラック
LL
48
25
76
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03141727
UN0075
ディープパープル
S
44
23
72
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03142926
UN0075
ブラック
S
44
23
72
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03143459
UN0075
ワイン
L
46
24
74
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03144807
UN0075
シナモンベージュ
M
45
24
74
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください