製品画像
UNITE
スクラブパンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
サイズ
3L
S
M
5L
L
3L
LL
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03138708
品番
MZ0501
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
MZ-0093 のパイピング無し、裏地付パンツを合わせやすいカラーでご用意。
色
ネイビー
サイズ
3L
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
股下マチ、ストレッチ、吸汗速乾、工業洗濯対応