曜日別特売

スクラブパンツ[兼用]

スクラブパンツ[兼用] - UNITEスクラブパンツ[兼用] - UNITEスクラブパンツ[兼用] - UNITEスクラブパンツ[兼用] - UNITE

MZ-0093 のパイピング無し、裏地付パンツを合わせやすいカラーでご用意。

仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
股下マチ、ストレッチ、吸汗速乾、工業洗濯対応
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
色
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03128531MZ0501ホワイトS
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
03131270MZ0501ホワイトM
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
03136222MZ0501ホワイト5L
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
03136319MZ0501ネイビーL
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
03138708MZ0501ネイビー3L
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
03140537MZ0501ホワイトLL
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
03140851MZ0501ネイビー5L
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
03144001MZ0501ネイビーM
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
03144527MZ0501ネイビーLL
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする