UN0071 スクラブ(男) UNITE 03140300

製品画像

UN0071 スクラブ(男) UNITE 03140300
UN0071 スクラブ(男) UNITE 03140300

スクラブ(男)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ディープパープル
サイズS
肩幅(cm)44
着丈(cm)72
内容量1枚注文コード03140300品番UN0071
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

小型タブレットがすっぽり入る、大容量ポケットを両脇に備えました。

色
ディープパープル
サイズ
S
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
仕様
機能 ストレッチ、抗菌、素材 ストレッチギャバジン、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男性用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)42、ポリエステル38、綿20
機能
ダブルポケット、ストレッチ、抗、菌
バスト(cm)
111
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする