UNITE
スクラブ(男)
小型タブレットがすっぽり入る、大容量ポケットを両脇に備えました。
仕様
機能 ストレッチ、抗菌、素材 ストレッチギャバジン、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男性用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)42、ポリエステル38、綿20
機能
ダブルポケット、ストレッチ、抗、菌
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全15種類を絞り込む
色
選択してください
シナモンベージュ
ダークネイビー
ディープパープル
ブラック
ワイン
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
肩幅(cm)
選択してください
44
45
46
48
50
着丈(cm)
72
74
76
15種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03132530
UN0071
シナモンベージュ
M
45
24
74
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03132871
UN0071
ブラック
LL
48
25
76
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03133991
UN0071
ダークネイビー
S
44
23
72
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03134709
UN0071
ディープパープル
M
45
24
74
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03135172
UN0071
ワイン
LL
48
25
76
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03139302
UN0071
ワイン
3L
50
25
76
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03139862
UN0071
ダークネイビー
L
46
24
74
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03140300
UN0071
ディープパープル
S
44
23
72
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03141420
UN0071
シナモンベージュ
LL
48
25
76
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03142120
UN0071
ワイン
S
44
23
72
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03142296
UN0071
ダークネイビー
M
45
24
74
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03142409
UN0071
ブラック
3L
50
25
76
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03144019
UN0071
ディープパープル
L
46
24
74
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03144850
UN0071
シナモンベージュ
L
46
24
74
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03145480
UN0071
ワイン
L
46
24
74
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください