曜日別特売
MZ0501 スクラブパンツ[兼用] UNITE 03140537

製品画像

MZ0501 スクラブパンツ[兼用] UNITE 03140537
MZ0501 スクラブパンツ[兼用] UNITE 03140537

スクラブパンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ホワイト
サイズLL
内容量1枚注文コード03140537品番MZ0501
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

MZ-0093 のパイピング無し、裏地付パンツを合わせやすいカラーでご用意。

色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
股下マチ、ストレッチ、吸汗速乾、工業洗濯対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする