製品画像
UNITE
スクラブ(男)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シナモンベージュ
シナモンベージュ
ブラック
ダークネイビー
ディープパープル
ワイン
サイズ
LL
M
LL
S
3L
L
肩幅(cm)
48
45
48
44
50
46
着丈(cm)
76
74
76
72
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03141420
品番
UN0071
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
小型タブレットがすっぽり入る、大容量ポケットを両脇に備えました。
色
シナモンベージュ
サイズ
LL
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
76
仕様
機能 ストレッチ、抗菌、素材 ストレッチギャバジン、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男性用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)42、ポリエステル38、綿20
機能
ダブルポケット、ストレッチ、抗、菌
バスト(cm)
125
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。