MZ0304 アンダーウェア(7分袖)[女] UNITE 03141612

製品画像

MZ0304 アンダーウェア(7分袖)[女] UNITE 03141612
MZ0304 アンダーウェア(7分袖)[女] UNITE 03141612

アンダーウェア(7分袖)[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
LL
注文コード
03141612
品番
MZ0304
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
色
ホワイト
サイズ
LL
着丈(cm)
63
バスト(cm)
94~108
裄丈(cm)
56
仕様
素材 ベア天、混率
タイプ
女性用、七分袖
機能
ストレッチ、吸汗速乾
素材
ポリエステル90%、ポリウレタン10%
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする